Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC01890 Sähköasentaja ruuvimeisseli, nailon, 11 urateräs, 6 tuuman koko | AF6HJN 19MV09

CH HANSON USC01890 Sähköasentaja ruuvimeisseli, nailon, 11 urateräs, 6 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF6HJN Malli: USC01890Ristiviite: 19MV09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkuvioitu
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliNylon 11
Kokonaispituus9"
Varren pituus5"
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#0
Vinkkityyliura-
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusHinta
CH HANSON USC01870 Sähköasentaja ruuvimeisseli, nailon, 11 urateräs, 4 tuuman koko | AF6HJL 19MV07 USC018707"3"€20.11
CH HANSON USC01880 Sähköasentaja ruuvimeisseli, nailon, 11 urateräs, 3 tuuman koko | AF6HJM 19MV08 USC018806"5"€27.05
CH HANSON USC01910 Sähköasentaja ruuvimeisseli, nailon, 11 urateräs, 11 tuuman koko | AF6HJP 19MV10 USC0191011 "5"€82.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC01890 Sähköasentaja ruuvimeisseli, nailon, 11 urateräs, 6 tuuman koko
€29.49 / yksikkö