Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC01745 eristetty momenttiavain, 1/2 tuuman koko | AG2AYL 31CE80

CH HANSON USC01745 eristetty momenttiavain, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG2AYL Malli: USC01745Ristiviite: 31CE80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€723.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty momenttiavain
tarkkuus+ /-3%
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1 / 2 "
KahvaNylon 11
Head Typehammastussuuntaa
MateriaaliHiiliteräs
MittaustyyppiTuuma-Punta / Newton-Metri
Kokonaispituus14 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset2 lb
Ensisijainen asteikkoalue6-44 tuumaa.
Räikkyvä kulma0
KiertoCW
Toissijainen asteikko2nm
Toissijainen asteikko8 on 60nm
AsetusAutomaattinen nollaus
Hampaat72
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetNapauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoHinta
CH HANSON USC01785 eristetty momenttiavain, 3/8 tuuman koko | AG2AYK 31CE79 USC017853 / 8 "€730.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC01745 eristetty momenttiavain, 1/2 tuuman koko
€723.02 / yksikkö