CH HANSON 70368 stensiilisarja, muovi, 9 tuuman koko | AG9HTN 20LU18

CH HANSON 70368 stensiilisarja, muovia, koko 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HTN Malli: 70368Ristiviite: 20LU18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,270.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSablonipakkaus
MerkkiNumerot
Merkin korkeus12 "
Merkin leveys9"
VäriValkoinen
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.556
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)116.84
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysVäriMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
CH HANSON 10065 stensiilisarja, messinki, 1-1/2 tuuman koko | AG9HTA 20LU04 10065Kirjaimet, numerot ja välimerkit2.5 "1.5 "MessinkiMessinki3.5 "€41.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 70368 stensiilisarja, muovia, koko 9 tuumaa
€3,270.27 / yksikkö