Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 43189 Tyhjä etiketti, suorakulmio, teräs, 10 pk | AF6XHU 20LT91

CH HANSON 43189 Tyhjä etiketti, suorakaide, teräs, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AF6XHU Malli: 43189Ristiviite: 20LT91

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriTeräs
Korkeus1 / 2 "
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MuotoSuorakulmio
Leveys1 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliLeveysHinta
CH HANSON 43078 Tyhjä etiketti, suorakulmio keltainen, 5 kpl | AF6WUM 20LT28 43078Keltainen3"Alumiini5"€28.70
CH HANSON 43002 Tyhjä etiketti, suorakulmio oranssi, 5 kpl | AF6XCL 20LR55 43002Oranssi3"Alumiini5"€28.70
CH HANSON 43055 Tyhjä etiketti, Suorakulmio Natural, 5 kpl | AF6XEU 20LT09 43055Luonnollinen2"Alumiini6"€48.48
CH HANSON 43056 Tyhjä etiketti, Suorakulmio Natural, 5 kpl | AF6XEV 20LT10 43056Luonnollinen2"Alumiini8"€51.73
CH HANSON 43057 Tyhjä etiketti, suorakulmio messinki, 5 kpl | AF6XEW 20LT11 43057Messinki2"Messinki6"€61.66
CH HANSON 43059 Tyhjä etiketti, suorakulmio, teräs, 5 kpl | AF6XEX 20LT13 43059Teräs2"Ruostumaton teräs6"€64.10
CH HANSON 43060 Tyhjä etiketti, suorakulmio, teräs, 5 kpl | AF6XEY 20LT14 43060Teräs2"Ruostumaton teräs8"€77.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 43189 Tyhjä etiketti, suorakaide, teräs, 10 kpl
€19.15 / yksikkö