Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 43132 Tyhjä etiketti, kahdeksankulmainen, ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman koko, 25 pk | AF6XHH 20LT81

CH HANSON 43132 Tyhjä etiketti, kahdeksankulmainen, ruostumaton teräs, koko 1-1/2 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF6XHH Malli: 43132Ristiviite: 20LT81

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriTeräs
Korkeus1.5 "
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapeKahdeksankulmio
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliShapeKokoLeveysHinta
CH HANSON 42532 Tyhjä etiketti, kahdeksankulmainen, messinki, 1-1/2 tuuman koko, 25 pk | AD3FWU 3YYN2 42532Messinki2"MessinkiKahdeksankulmio1 1 / 2 "2"€33.13
CH HANSON 42527 Tyhjä etiketti, kahdeksankulmainen, 1-1/4 x 1-1/4 tuuman koko, messinki, 25 pk | AF3RAN 8CDJ4 42527Messinki1.25 "MessinkiKahdeksankulmainen-1.25 "€22.42
CH HANSON 43131 Tyhjä etiketti, kahdeksankulmainen, ruostumaton teräs, 1-1/4 tuuman koko, 25 pk | AF6XHG 20LT80 43131Teräs1.25 "Ruostumaton teräsKahdeksankulmio-1.25 "€29.32
CH HANSON 43133 Tyhjä etiketti, kahdeksankulmainen, ruostumaton teräs, 1-1/8 tuuman koko, 25 pk | AF6XHJ 20LT82 43133Teräs1.125 "Ruostumaton teräsKahdeksankulmio-1.12 "€27.30
CH HANSON 43196 Tyhjä etiketti, kahdeksankulmainen, teräs, 10 pk | AF6XJB 20LT98 43196Teräs1.5 "Ruostumaton teräsKahdeksankulmio-1.5 "€20.78
CH HANSON 41516 Tyhjä etiketti, kahdeksankulmainen, alumiini, 1-1/64 tuuman koko, 100 pk | CH3UBC 41516--alumiiniKahdeksankulmio1 1 / 64 "-€29.71
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41517 Tyhjä etiketti, kahdeksankulmainen, messinki, 1-1/64 tuuman koko, 100 pk | CH3UBD 41517--MessinkiKahdeksankulmio1 1 / 64 "-€53.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 43132 Tyhjä etiketti, kahdeksankulmainen, ruostumaton teräs, koko 1-1/2 tuumaa, 25 pk
€39.60 / yksikkö