Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 43129 Tyhjä etiketti, timantti, teräs, 25 pk | AF6XHE 20LT78

CH HANSON 43129 Tyhjä etiketti, timantti, teräs, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AF6XHE Malli: 43129Ristiviite: 20LT78

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriTeräs
Korkeus1.25 "
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapeDiamond
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CH HANSON 43194 Tyhjä etiketti, timantti, teräs, 10 kpl | AF6XHZ 20LT96 43194€33.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 43129 Tyhjä etiketti, timantti, teräs, 25 kpl
€30.00 / yksikkö