Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 43121 Tyhjä etiketti, soikea, ruostumaton teräs, 1-5/32 x 2-1/16 tuuman koko, 10 pk | AF6XGW 20LT70

CH HANSON 43121 Tyhjä etiketti, soikea, ruostumaton teräs, 1-5/32 x 2-1/16 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF6XGW Malli: 43121Ristiviite: 20LT70

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriTeräs
Korkeus1.156 "
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapeSoikea
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
CH HANSON 42742 Tyhjä etiketti, soikea, 1 x 1-7/8 tuuman koko, messinki, 25 pk | AF4PNN 9EVN8 42742Messinki1"-Messinki1.88 "€38.06
CH HANSON 43120 Tyhjä etiketti, soikea, ruostumaton teräs, 1 x 1-7/8 tuuman koko, 10 pk | AF6XGV 20LT69 43120Teräs1"-Ruostumaton teräs1.88 "€28.88
CH HANSON 43200 Tyhjä etiketti, soikea, teräs, 25 pk | AF6XJF 20LU03 43200Teräs3 / 4 "-Ruostumaton teräs1 11 / 32 "€21.92
CH HANSON 41696 Tyhjä etiketti, soikea, alumiini, 3/4 x 1-11/32 tuuman koko, 100 pk | CH3UBM 41696--1 11 / 32 "alumiini3 / 4 "€29.42
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41697 Tyhjä etiketti, soikea, messinki, 3/4 x 1-11/32 tuumaa, 100 pk | CH3UBN 41697--1 11 / 32 "Messinki3 / 4 "€56.66
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41698 Tyhjä etiketti, soikea, ruostumaton teräs, 3/4 x 1-11/32 tuumaa, 100 pk | CH3UBP 41698--1 11 / 32 "Ruostumaton teräs3 / 4 "€27.93
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41741 Tyhjä etiketti, soikea, alumiini, 1 x 1-7/8 tuuman koko, 100 pk | CH3UBQ 41741--1 7 / 8 "alumiini1"€42.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 43121 Tyhjä etiketti, soikea, ruostumaton teräs, 1-5/32 x 2-1/16 tuumaa, 10 pk
€12.35 / yksikkö