Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 27915 Turvatiivistelanka, kaksikerroksinen, hehkutettu, 10 tuuman koko | AD3FWW 3YYP7

CH HANSON 27915 Turvatiivistelanka, kaksikerroksinen, hehkutettu, 10 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD3FWW Malli: 27915Ristiviite: 3YYP7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvasinelanka
VäriKupari
Suorittaa loppuunhehkutettu
painamistaEi eristetty
Pituus10 "
MateriaaliHehkutettu teräs
Numeroiden määräEi eristetty
Ensisijainen sovellusYleiskäyttöinen este
Koko10 "
Vaijerin pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7229905031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokoHinta
CH HANSON 27911 turvatiivistelanka, halkaisija 7/16 tuumaa, kerroslanka 10 tuumaa | CH3TVP 27911---€25.20
Tarjouspyyntö
CH HANSON 27916 turvatiivistelanka, 1000 jalkaa kela | CH3TVR 27916---€156.51
Tarjouspyyntö
CH HANSON 27917 turvatiivistelanka, 12 tuuman koko, galvanoitu | CH3TVT 27917Sinkitty-12 "€22.30
Tarjouspyyntö
CH HANSON 27918 Turvatiivistelanka, 12 tuuman koko, ruostumaton teräs | CH3TVU 27918-Ruostumaton teräs12 "€36.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 27915 Turvatiivistelanka, kaksikerroksinen, hehkutettu, 10 tuuman koko
€33.50 / yksikkö