Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 26681 Dot Design Low Stress Numeroleimasarja, 1/2 tuuman koko | AB9DUF 2CEA5

CH HANSON 26681 Dot Design Low Stress -numeroleimasarja, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB9DUF Malli: 26681Ristiviite: 2CEA5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€401.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDot Design -käsimerkki
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus1 / 2 "
Näyttökirjeiden tyyppiMatala stressi piste suunnittelu
osoitusMerkitty vinoviivalla peukalon puolella
MateriaaliTeräs
Varren pituus4"
Varren koko neliö3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)11.73
Laivan leveys (cm)13.64
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMerkin korkeusVarren pituusHinta
CH HANSON 26601 Dot Design Low Stress Numeroleimasarja, 1/8 tuuman koko | AD4RYU 43Y622 26601Muovi1 / 8 "2.75 "€100.21
CH HANSON 26641 Dot Design Low Stress Numeroleimasarja, 1/4 tuuman koko | AD4RZK 43Y637 26641Muovi1 / 4 "3"€148.58
CH HANSON 26688 Dot Design Low Stress Numeroleimasarja, 1/4 tuuman koko | AD4RZN 43Y640 26688Metalli1 / 4 "3"€518.21
CH HANSON 26661 Dot Design Low Stress Numeroleimasarja, 3/8 tuuman koko | AD4RZZ 43Y651 26661Muovi3 / 8 "3.125 "€178.33
CH HANSON 26621 Dot Design Low Stress Numeroleimasarja, 3/16 tuuman koko | CD6LHR 26621---€78.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 26681 Dot Design Low Stress -numeroleimasarja, 1/2 tuuman koko
€401.43 / yksikkö