Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 26141 pyöreä kasvonumerosarja, matala stressi, 1/4 tuuman koko | AD4RZH 43Y635

CH HANSON 26141 Pyöreä kasvonumerosarja, alhainen rasitus, 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD4RZH Malli: 26141Ristiviite: 43Y635

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreän kasvon leima
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus1 / 4 "
Näyttökirjeiden tyyppiMatala stressi pyöreät kasvot
osoitusMerkki ja koko on merkitty peukalon puolelle
MateriaaliTeräs
Varren pituus3"
Varren koko neliö1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)6.05
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)6.05
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusVarren pituusHinta
CH HANSON 26181 Pyöreä kasvonumerosarja, matala stressi, 1/2 tuuman koko | AB9DRL 2CDZ4 261811 / 2 "4"€239.93
CH HANSON 26101 Pyöreä kasvosarja, Low Stressi, 1/8 tuuman koko | AD4RYR 43Y620 261011 / 8 "2.75 "€72.53
CH HANSON 26161 Pyöreä Face Numerosarja, Low Stressi, 3/8 tuuman koko | AD4RZX 43Y649 261613 / 8 "3.125 "€173.20
CH HANSON 26061 pyöreä kasvonumerosarja, matala rasitus, 1/16 tuuman koko | CD6LHN 26061--€51.30
CH HANSON 26081 pyöreä kasvonumerosarja, matala stressi, 3/32 tuuman koko | CD6LHP 26081--€51.30
CH HANSON 26121 Pyöreä kasvosarja, Low Stressi, 3/16 tuuman koko | CD6LHQ 26121--€59.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 26141 Pyöreä kasvonumerosarja, alhainen rasitus, 1/4 tuuman koko
€102.62 / yksikkö