Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 21730 Rhino Letter Set, 1/8 tuuman koko | AC6VNR 36K466

CH HANSON 21730 Rhino Letter Set, 1/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC6VNR Malli: 21730Ristiviite: 36K466

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€370.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäden leima
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Varren pituus3.5 "
Varren koko neliö9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.53
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)29.53
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusHinta
CH HANSON 21750 Rhino Letter Set, 3/16 tuuman koko | AC6VNU 36K468 217503 / 16 "€435.26
CH HANSON 21770 Rhino Letter Set, 3/8 tuuman koko | AC6VNY 36K472 217703 / 8 "€1,073.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 21730 Rhino Letter Set, 1/8 tuuman koko
€370.74 / yksikkö