Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 10109 kirjaimet ja numerot stensiilisarja, 77 kpl, koko 1-1/2 tuumaa, messinki | CD7BWC

CH HANSON 10109 kirjain- ja numerostensiilisarja, 77 osaa, koko 1-1/2 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: CD7BWC Malli: 10109

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava kaavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
CH HANSON 10148 kirjaimet ja numerot stensiilisarja, 92 kpl, 1 tuuman koko | AC6VNG 36K456 10148AZ, 0-9, $, & ja välimerkit1"3 / 4 "2.5 "Muuttuja0.125 "€95.35
CH HANSON 10151 kirjaimet ja numerot stensiilisarja, 92 kpl, koko 2 tuumaa, messinki | AC6VNH 36K457 10151AZ, 0-9, $, & ja välimerkit2"1"4"1.75 "0.125 "€176.62
CH HANSON 10153 kirjaimet ja numerot stensiilisarja, 92 kpl, koko 3 tuumaa, messinki | AC6VNJ 36K458 10153AZ, 0-9, $, & ja välimerkit3"1.5 "5"2.5 "0.125 "€290.88
CH HANSON 10154 kirjain- ja numerostensiilisarja, 92 kpl, koko 4 tuumaa, messinki | AC6VNK 36K459 10154AZ, 0-9, $, & ja välimerkit4"2.25 "6"3.25 "0.125 "€380.90
CH HANSON 10149 kirjaimet ja numerot stensiilisarja, 92 kpl, koko 1-1/2 tuumaa, messinki | AC9XWN 3LGR6 10149Kirjaimet ja numerot1.5 "---0.012 "€224.28
CH HANSON 10156 kirjaimet ja numerot stensiilisarja, 92 kpl, koko 6 tuumaa, messinki | AC9XWP 3LGR7 10156Kirjaimet ja numerot6"---0.012 "€584.30
CH HANSON 10069 kirjaimet ja numerot stensiilisarja, 45 kpl, 1-1/2 tuuman koko | AH8DXM 38M379 10069------€91.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 10109 kirjain- ja numerostensiilisarja, 77 osaa, koko 1-1/2 tuumaa, messinki
€103.53 / yksikkö