Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES XT-X00M-B-OR Monikaasuilmaisin O2 / co tai 3-napainen Uk-pistoke musta | AB7JEL 23M719

BW TECHNOLOGIES XT-X00M-B-OR Monikaasuilmaisin O2/co tai 3-napainen Uk Plug Black

Varastossa
Tuote: AB7JEL Malli: XT-X00M-B-ORRistiviite: 23M719

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,632.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 2 kaasua, muu alue, 3-nastainen UK-pistoke
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun8-13 tuntia.
Akun tyyppiLitiumpolymeeri
Syvyys2"
TunnistaaHappi, hiilimonoksidi
näyttöAakkosnumeerinen LCD-näyttö
Kaasutyyppi2, CO
Korkeus5.125 "
Kotelon väriMusta
Käyttölämpötila alue-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)
päätöslauselmaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)
Anturialue2 - 0%, CO - 30.0 ppm
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipäätöslauselmaAkunAkun tyyppiAnturialueLeveysSyvyysTunnistaanäyttöHinta
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-Y-OR Monikaasuilmaisin H2s / co tai 3-napainen Uk-pistoke keltainen | AB7JDR 23M636 XT-00HM-Y-TAIH2S (1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriH2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Rikkivety, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-B-OR Monikaasuilmaisin H2s / co tai 3-napainen Uk-pistoke musta | AB7JDT 23M637 XT-00HM-B-TAIH2S (1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriH2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Rikkivety, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-Y-OR Monikaasuilmaisin O2 / co tai 3-napainen Uk-pistoke keltainen | AB7JEK 23M718 XT-X00M-Y-TAIO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.Litiumpolymeeri2 - 0%, CO - 30.0 ppm2 13 / 16 "2"Happi, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-Y-OR Monikaasuilmaisin O2 / h2s tai 3-napainen Uk-pistoke keltainen | AB7JFB 23M733 XT-X0H0-Y-TAIO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.Litiumpolymeeri2 - 0%, H30.0S 2 - 0 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivetyAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-B-OR Monikaasuilmaisin O2 / h2s tai 3-napainen Uk-pistoke musta | AB7JFC 23M734 XT-X0H0-B-TAIO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.Litiumpolymeeri2 - 0%, H30.0S 2 - 0 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivetyAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-Y-OR Monikaasuilmaisin O2 / lel tai 3-napainen Uk-pistoke keltainen | AB7JGK 23M764 XT-XW00-Y-TAIO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1% LEL: n lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v2 13 / 16 "2"Happi, palavaAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-B-OR Monikaasuilmaisin O2 / lel tai 3-napainen Uk-pistoke musta | AB7JGL 23M765 XT-XW00-B-TAIO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1% LEL: n lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v2 13 / 16 "2"Happi, palavaAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,632.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-X00M-B-OR Monikaasuilmaisin O2/co tai 3-napainen Uk Plug Black
€1,632.84 / yksikkö