Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES GA24-BALERT kaasunilmaisimen runko musta kumi 1 x 1 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6GGB Malli: GA24-BALERTRistiviite: 33N483

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuntunnistimen Boot
VäriMusta
rakentaminenKumi ruostumattomasta teräksestä valmistetulla alligaattorikiinnikkeellä
Ulkosyvyys1"
Ulkopituus1"
Ulkoleveys2"
Sisäsyvyys1"
Sisäpituus1"
Sisäleveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES GA24-BALERT kaasunilmaisimen runko musta kumi 1 x 1 x 2 tuumaa
€64.16 / yksikkö