Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES DOCK2-2-00-G -telakointiasema mille tahansa Gasalert-sarjalle | AG3CJB 32UU49

BW TECHNOLOGIES DOCK2-2-00-G Dock Station kaikille Gasalert-sarjoille

Varastossa
Tuote: AG3CJB Malli: DOCK2-2-00-GRistiviite: 32UU49

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,956.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointiasema
LaturiMukana
Sylinterin pidinEi
Korkeus10 "
Pituus16 "
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
Virtalähde12 V tai alkalinen
säädinKysyntävirta
Irrotettava muistikorttiMukana
TilailmaisimenLCD, LED-valot
TestiaikaVaihtelee, noin 2–5 min.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9027905810

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä Ethernet (sisältyy toimitukseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BW TECHNOLOGIES DOCK2-2-1C1M-00-G -telakointiasema Gasalertmax Xt Ii: lle | AG3CHP 32UU38 DOCK2-2-1C1M-00-G€2,776.30
BW TECHNOLOGIES DOCK2-2-1C1N-00-G -telakointiasema Gasalertquattrolle | AG3CHQ 32UU39 DOCK2-2-1C1N-00-G€3,178.78
BW TECHNOLOGIES DOCK2-2-1C1P-00-G -telakointiasema Gasalertmicroclip Xt: lle | AG3CHR 32UU40 DOCK2-2-1C1P-00-G€2,640.05
BW TECHNOLOGIES DOCK2-2-1D-00-G -telakointiasema Gasalert Extremelle | AG3CHT 32UU41 DOCK2-2-1D-00-G€2,687.52
BW TECHNOLOGIES DOCK2-2-1J-00-G -telakointiasema Forgasalertmicro5 Ei laturia | AG3CHY 32UU46 DOCK2-2-1J-00-G€3,018.04
BW TECHNOLOGIES DOCK2-2-1C1K-00-G -telakointiasema Gasalertmicro5-sarjalle | AG3CHZ 32UU47 DOCK2-2-1C1K-00-G€3,286.45
BW TECHNOLOGIES DOCK2-3-1C1K-00-G Telakointiasema Gasalertmicro5-laturille | AG3CJA 32UU48 DOCK2-3-1C1K-00-G€3,944.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES DOCK2-2-00-G Dock Station kaikille Gasalert-sarjoille
€1,956.75 / yksikkö