OSTAJIEN TUOTTEET P45AC4 Ilmakompensoitu hanakoukku 45 tonnia | AF2YHZ 6ZAN6

BUYERS PRODUCTS P45AC4 ilmakompensoitu tapinkoukku 45 tonnia

Varastossa
Tuote: AF2YHZ Malli: P45AC4Ristiviite: 6ZAN6

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompensoitu nastakoukku
Kapasiteetti GVW90,000 MGTW; 18,000 MVL
Tyyppi (luokka)45 tonnia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4525
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSTAJIEN TUOTTEET P45AC4K Ilmakompensoitu hanakoukku 45 tonnia | AF2YJA 6ZAN7 P45AC4K€640.82
OSTAJIEN TUOTTEET P45AC6 Ilmakompensoitu hanakoukku 45 tonnia | AF2YJB 6ZAN8 P45AC6€549.66
OSTAJIEN TUOTTEET P45AC6K Ilmakompensoitu hanakoukku 45 tonnia | AF2YJC 6ZAN9 P45AC6K€690.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS P45AC4 ilmakompensoitu tapinkoukku 45 tonnia
€494.16 / yksikkö