Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJATUOTTEET LB6183SST Triple RoundLight Box 6 x 20-1 / 2 x 3 tuuman ruostumaton teräs | AH2MFZ 29UZ58

BUYERS PRODUCTS LB6183SST kolminkertainen pyöreä valolaatikko 6 x 20-1/2 x 3 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH2MFZ Malli: LB6183SSTRistiviite: 29UZ58

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen pyöreä valolaatikko
VäriHarmaa
Korkeus6"
Pituus18 "
MateriaaliSST
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6235
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS LB6183SST kolminkertainen pyöreä valolaatikko 6 x 20-1/2 x 3 tuumaa ruostumatonta terästä
€159.25 / yksikkö