Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJATUOTTEET KPL200 King Pin Lock 2 tuumaa | AF2YHY 6ZAN5

BUYERS PRODUCTS KPL200 King Pin Lock 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2YHY Malli: KPL200Ristiviite: 6ZAN5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKing Pin Lock
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunValuteräs
Korkeus2.25 "
Pituus2"
Koko2"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.007
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS KPL200 King Pin Lock 2 tuumaa
€46.50 / yksikkö