OSTAJATUOTTEET KP20050 Trailer King Pin 2 x 2 1/2 tuumaa | AF2YHX 6ZAN4

BUYERS PRODUCTS KP20050 Trailer King Pin 2 x 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2YHX Malli: KP20050Ristiviite: 6ZAN4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrailer King Pin
Suorittaa loppuunTaottu AISI 8630 -terästä.
Korkeus1 / 4 "
Pituus2"
Koko2 x 1/2 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4485
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
OSTAJATUOTTEET KP20025 Trailer King Pin 2 x 2 1/4 tuumaa | AF2YHU 6ZAN1 KP200252 x 1/4 "€158.64
OSTAJATUOTTEET KP20031 Trailer King Pin 2 x 31/10 Inch | AF2YHV 6ZAN2 KP200312 x 31/100 "€158.39
OSTAJATUOTTEET KP20038 Trailer King Pin 2 x 19/50 Inch | AF2YHW 6ZAN3 KP200382 x 19/50 "€169.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS KP20050 Trailer King Pin 2 x 2 1/2 tuumaa
€158.12 / yksikkö