OSTAJAT TUOTTEET B9000 Dock Puskuri 2-1/2 x 5 x 10 tuuman kumi Pr | AA8LBX 19A783

BUYERS PRODUCTS B9000 Dock Puskuri 2-1/2 x 5 x 10 tuuman kumios

Varastossa
Tuote: AA8LBX Malli: B9000Ristiviite: 19A783

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€114.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu telakointipuskuri
Puskurin materiaaliLaminoitu kumi
Puskurin muotoSuorakulmainen
Kokonaissyvyys5"
Kokonaiskorkeus2.5 "
kokonaisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9425
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS B9000 Dock Puskuri 2-1/2 x 5 x 10 tuuman kumios
€114.04 / yksikkö