Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAT TUOTTEET B2596SS Jousisalpakokoonpano Hopea ruostumaton teräs | AH2XRB 30PD90

BUYERS PRODUCTS B2596SS jousisalpakokoonpano hopeaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH2XRB Malli: B2596SSRistiviite: 30PD90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään salvan kokoonpano
VäriHopea
Pituus3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
OSTAJAT TUOTTEET B2575 jousisalpa, hopea, teräs, sinkki | CE9FQU 55MX31 B2575Teräs, sinkki€12.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS B2596SS jousisalpakokoonpano hopeaa ruostumatonta terästä
€48.38 / yksikkö