Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET 66127 Vetokoukku 1 x 4 1/2 tuuman polypropeenipäällystetty | AF2YHL 6ZAL3

BUYERS PRODUCTS 66127 Kiinnitystappi 1 x 4 1/2 tuuman polypropeenipinnoitettu

Varastossa
Tuote: AF2YHL Malli: 66127Ristiviite: 6ZAL3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunJauhemaalattu varsi
Korkeus1"
Pituus4.5 "
Koko1 x 4-1 / 2 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokoHinta
OSTAJAN TUOTTEET 66101 Vetokoukku 1/2 x 4 tuuman polypropeenipäällystetty | AF2YHG 6ZAK9 661011 / 2 "4"1/2 x 4 "€8.79
OSTAJATUOTTEET 66107 Vetokoukku 5/8 x 4 tuuman polypropeenipäällystetty | AF2YHH 6ZAL0 661075 / 8 "4"5/8 x 4 "€10.87
OSTAJATUOTTEET 66111 Vetokoukku 3/4 x 4 1/2 tuumaa polypropeenipäällystetty | AF2YHJ 6ZAL1 661113 / 4 "4.5 "3/4 x 4-1/2"€12.53
OSTAJAN TUOTTEET 66122 Vetokoukku 7/8 x 4 1/2 tuumaa polypropeenipäällystetty | AF2YHK 6ZAL2 661227 / 8 "4.5 "7/8 x 4-1/2"€13.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 66127 Kiinnitystappi 1 x 4 1/2 tuuman polypropeenipinnoitettu
€16.22 / yksikkö