Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJIEN TUOTTEET 5201010 Varaosateline 6 1/2 W x 7/8 H Tuuma AA8LCD 19A789

BUYERS PRODUCTS 5201010 Vararengasteline 6 1/2 L x 7/8 K tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8LCD Malli: 5201010Ristiviite: 19A789

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVararengasteline
VäriMusta
Pituus23.625 "
MateriaaliTeräs
TyyppiUniversal Fit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5775
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 5201010 Vararengasteline 6 1/2 L x 7/8 K tuumaa
€114.96 / yksikkö