OSTAJAT TUOTTAVAT 3KYC3-kytkentävastaanottimen jatke 12 tuumaa | AC9WJH

BUYERS PRODUCTS 3KYC3 vetokoukun vastaanottimen jatke 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WJH Malli: 3KYC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetovastaanottimen jatke
Kapasiteetti GVWPallot, 6000, 7500 ja 10000; Pintle koukku, 7500 Lb.
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus2.25 "
Reikä dia.3 / 4 "
Pituus12 "
Koko12 "
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
OSTAJAT TUOTTAVAT 3KYC6-kytkentävastaanottimen jatke 18 x 17 tuumaa | AC9WJJ 3KYC617 "18 "€104.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3KYC3 vetokoukun vastaanottimen jatke 12 tuumaa
€76.70 / yksikkö