OSTAJAN TUOTTEET 1705115 Alavaunun kuorma-auto 60 tuuman leveys 18 tuuman D | AF2DFC 6RHP8

BUYERS PRODUCTS 1705115 Alustan kuorma-auton laatikko 60 tuumaa leveys 18 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AF2DFC Malli: 1705115Ristiviite: 6RHP8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,191.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
Rungon materiaaliTimanttipinta Alumiini
VäriHopea
PeiteaineTimanttipinta Alumiini
Mitata16
LukitusmekanismiT-kahvan pakkaus
Kannen tyyliKaksinkertainen kansi
Kannen tyyppiEi säädettävissä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys60 "
Tallennuskapasiteetti11.2 cu. ft.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRungon materiaaliVäriTallennuskapasiteettiPeiteaineMitataMateriaaliKokonaissyvyysHinta
OSTAJIEN TUOTTEET 1703150 Alavaunun kuorma-auto 24 tuuman leveys 12 tuuman D | AF2DDW 6RHK5 170315024 "TeräsMusta2.2 cu. ft.Teräs14Teräs12 "€397.43
OSTAJIEN TUOTTEET 1703100 Kuorma-auton alusta 24 tuuman leveys 16 tuumaa D | AF2DDX 6RHK6 170310024 "TeräsMusta2.9 cu. ft.Teräs14Teräs16 "€410.52
OSTAJAT TUOTTEET 1703103 Ostajat Tuote Musta Underbody Truck Box | AF2DDY 6RHK7 170310330 "TeräsMusta3.6 cu. ft.Teräs14Teräs16 "€442.33
OSTAJIEN TUOTTEET 1702100 Alavaunun kuorma-auto 24 tuuman leveys 18 tuuman D | AF2DDZ 6RHK8 170210024 "TeräsMusta4.5 cu. ft.Teräs14Teräs18 "€463.05
OSTAJAN TUOTTEET 1702103 Kuorma-auton alusta 30 tuuman leveys 18 tuuman D | AF2DEA 6RHK9 170210330 "TeräsMusta10.0 cu. ft.Teräs14Teräs18 "€507.62
OSTAJIEN TUOTTEET 1702105 Alavaunun kuorma-auto 36 tuuman leveys 18 tuuman D | AF2DEB 6RHL0 170210536 "TeräsMusta6.7 cu. ft.Teräs14Teräs18 "€588.12
OSTAJIEN TUOTTEET 1702110 Korin kuorma-auto 48 tuuman leveys 18 tuumaa D | AF2DEC 6RHL1 170211048 "TeräsMusta9.0 cu. ft.Teräs14Teräs18 "€773.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1705115 Alustan kuorma-auton laatikko 60 tuumaa leveys 18 tuumaa D
€1,191.74 / yksikkö