Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN VP/ATC-25ID Autojen sulake, 25A, 32VDC | BC7YFY

BUSSMANN VP/ATC-25ID autosulake, 25A, 32VDC

Varastossa
Tuote: BC7YFY Malli: VP/ATC-25ID

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
VäriPoista valinta
Väri / viimeistelyPoista valinta
Nykyinen arvostelu25A
Tasajänniteluokitus32 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäATC-tunnus
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus5.25mm
Indikaattorin tyyliElementti-ikkuna
Pituus19.3mm
Valmistaja SarjaATC-tunnus
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiAutojen sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiTerä
TyyppiTeräsulake ilmoituksella tai ilman
Jännite (DC)32VDC
Leveys12.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.9
Laivan pituus (cm)48.39
Laivan leveys (cm)31.62

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ATC-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäri / viimeistelyNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN VP/ATC-20ID Auton sulake, Fast Blow, 20A, 32VDC, Keltainen, 5 kpl | BC7WJJ VP / ATC-20IDKeltainenKeltainen20ASulake€44.77
BUSSMANN VP/ATC-15ID Auton sulake, Fast Blow, 15A, 32VDC, Sininen, 5 kpl | BD2VJQ VP / ATC-15IDsininensininen15ASulake€44.77
BUSSMANN VP/ATC-30ID autosulake, teräsulake, ilmaisulla/ilman, nopea puhallus, 32VDC, 30A | BD3HKC VP / ATC-30IDVihreäVihreä30ASulake€44.77
BUSSMANN VP/ATC-10ID Autojen sulake, 10A, 32VDC | BD3MLJ VP / ATC-10IDpunainenpunainen10ASulakkeet€44.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN VP/ATC-25ID autosulake, 25A, 32VDC
€44.77 / yksikkö