Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TR2/1025TD1-R pinta-asennussulake, 1A, 125VAC

Varastossa
Tuote: BC8MBX Malli: TR2/1025TD1-R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennussulake
AC-jänniteluokitus125 VAC
Nykyinen arvostelu1A
Sulakkeen koko / ryhmä4010 (metrinen 10228)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Korkeus2.77mm
Keskeytysluokitus50A
Pituus10.29mm
Valmistaja Sarja1025TD
PakkausLeikkaa teippi
TuotetyyppiSMD-sulakkeet
vastus203 XNUMX MOhms
Jännite (AC)125 VAC
Leveys2.77mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1025TD-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiPakkausvastusHinta
BUSSMANN TR2/1025TD500-R Pinta-asennussulake, 500mA, 125VAC | BC7VJC TR2 / 1025TD500-R500mA4010 (metrinen 10228)Aikaviive / hidas puhallusLeikkaa teippi550 XNUMX MOhms€1.45
BUSSMANN TR2/1025TD250-R pinta-asennussulake, aikaviive/hidas puhallus, 125VAC, 250mA | BC7YMP TR2 / 1025TD250-R250mA4010 (metrinen 10228)Aikaviive / hidas puhallusLeikkaa teippi4.2 ohmia€1.45
BUSSMANN TR2/1025TD4-R pinta-asennussulake, hidas puhallus, 4A, 125VAC, 2500 pakkaus | BC8XAT TR2 / 1025TD4-R4A4010 SulakekokoHidas iskuLeikkaa teippi, hiirikela, kela22 XNUMX MOhms€1.39
BUSSMANN TR2/1025TD2.5-R Pinta-asennussulake, 2.5A, 125VAC | BC8YEN TR2 / 1025TD2.5-R2.5A4010 (metrinen 10228)Aikaviive / hidas puhalluskela42 XNUMX MOhms€1.39
BUSSMANN TR2/1025TD3.5-R Pinta-asennussulake, Slow Blow, 3.5A, 125VAC, 2500 pakkaus | BC9HKC TR2 / 1025TD3.5-R3.5A4010 SulakekokoHidas iskukela27 XNUMX MOhms€1.39
BUSSMANN TR2/1025TD5-R pinta-asennussulake, aikaviive/hidas puhallus, 125VAC | BC9JJF TR2 / 1025TD5-R5A4010 (metrinen 10228)Aikaviive / hidas puhallusLeikkaa teippi16 milli-ohmia€1.39
BUSSMANN TR2/1025TD750-R Pinta-asennussulake, aikaviive/hidas puhallus, 125VAC, 750mA | BC9LQQ TR2 / 1025TD750-R750mA4010 (metrinen 10228)Aikaviive / hidas puhalluskela317 milli-ohmia€1.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR2/1025TD1-R pinta-asennussulake, 1A, 125VAC
€1.39 / yksikkö