Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TR2/1025FA10-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 10A, 250VAC, 2500 pakkaus | BC9JUH

BUSSMANN TR2/1025FA10-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 10A, 250VAC, 2500 pakkaus

Varastossa
Tuote: BC9JUH Malli: TR2/1025FA10-R

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennussulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Nykyinen arvostelu10A
Tasajänniteluokitus60 VDC
Sulakkeen koko / ryhmä4010 Sulakekoko
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus2.77mm
Keskeytysluokitus50A
Pituus10.29mm
PakkausLeikkaa teippi, hiirikela, kela
TuotetyyppiSMD-sulakkeet
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)60VDC
Leveys2.77mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0005
Laivan korkeus (cm)7.04
Laivan pituus (cm)26.14
Laivan leveys (cm)7.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1025FA-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännite (AC)AC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakkeen koko / ryhmäeräPakkausvastusHinta
BUSSMANN TR2/1025FA2.5-R Pinta-asennussulake, 2.5A, 125VAC | BC8TFM TR2 / 1025FA2.5-R125 VAC125 VAC2.5A-4010 (metrinen 10228)Sulakkeetkela51 XNUMX MOhms€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA750-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 750mA, 125VAC, 2500 pakkaus | BC8TPH TR2 / 1025FA750-R125 VAC125 VAC750mA-4010 SulakekokoPinta-asennussulakekela600 XNUMX MOhms€1.39
BUSSMANN TR2/1025FA3-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 3A, 125VAC, 2500 pakkaus | BC9BNY TR2 / 1025FA3-R125 VAC125 VAC3A-4010 SulakekokoPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela39 XNUMX MOhms€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA5-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 5A, 125VAC, 2500 pakkaus | BC9FZB TR2 / 1025FA5-R125 VAC125 VAC5A-4010 SulakekokoPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela20 XNUMX MOhms€1.39
BUSSMANN TR2/1025FA1.5-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 1.5A, 250VAC, 2500 pakkaus | BC9HKB TR2 / 1025FA1.5-R250 VAC250 VAC1.5A125 VDC4010 SulakekokoPinta-asennussulakekela104 XNUMX MOhms€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA15-R Pinta-asennussulake, 15A, 60VAC | BC9XDD TR2 / 1025FA15-R60 VAC-15A-4010 (metrinen 10228)SulakkeetLeikkaa teippi-€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA500-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 500mA, 125VAC, 2500 pakkaus | BC9YTH TR2 / 1025FA500-R125 VAC125 VAC500mA-4010 SulakekokoPinta-asennussulakekela1.200 ohmia€1.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR2/1025FA10-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 10A, 250VAC, 2500 pakkaus
€1.32 / yksikkö