Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TR1/6125TD500-R pinta-asennussulake, 500 mA, 60 VAC

Varastossa
Tuote: BC9HWD Malli: TR1/6125TD500-R

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus60 VAC
Nykyinen arvostelu500mA
Sulakkeen koko / ryhmä2410 (metrinen 6125)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Korkeus2.72mm
Keskeytysluokitus50A
Pituus6.1mm
Valmistaja Sarja6125TD
PakkausLeikkaa teippi
TuotetyyppiSMD-sulakkeet
vastus402.5 mOhms
Jännite (AC)60 VAC
Leveys2.72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.719

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6125TD-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräPakkausvastusHinta
BUSSMANN TR1/6125TD1-R pinta-asennussulake, hidas puhallus, 1A, 60VAC, 1000 pakkaus | BC9JJD TR1 / 6125TD1-R1A2410 SulakekokoHidas iskuPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela168 XNUMX MOhms€1.05
BUSSMANN TR1/6125TD3-R pinta-asennussulake, hidas puhallus, 3A, 60VAC, 1000 pakkaus | BC9JJE TR1 / 6125TD3-R3A2410 SulakekokoHidas iskuPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela26.300 XNUMX MOhms€1.05
BUSSMANN TR1/6125TD2-R Pinta-asennussulake, 2A, 60VAC | BC9UNQ TR1 / 6125TD2-R2A2410 (metrinen 6125)Aikaviive / hidas puhallusSulakkeetLeikkaa teippi48 XNUMX MOhms€1.05
BUSSMANN TR1/6125TD2.5-R Pinta-asennussulake, 2.5A, 60VAC | BC9YTG TR1 / 6125TD2.5-R2.5A2410 (metrinen 6125)Aikaviive / hidas puhallusSulakkeetLeikkaa teippi35 XNUMX MOhms€1.05
BUSSMANN TR1/6125TD3.5-R Pinta-asennussulake, Slow Blow, 3.5A, 60VAC, 1000 pakkaus | BD3AVR TR1 / 6125TD3.5-R3.5A2410 SulakekokoHidas iskuPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela19.500 XNUMX MOhms€1.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR1/6125TD500-R pinta-asennussulake, 500 mA, 60 VAC
€1.05 / yksikkö