BUSSMANN TR/3216LV375-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 375mA, 125VAC, 3000 pakkaus | BC7YMQ

BUSSMANN TR/3216LV375-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 375mA, 125VAC, 3000 pakkaus

Tuote: BC7YMQ Malli: TR/3216LV375-R
€0.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennussulake
AC-jänniteluokitus125 VAC
Nykyinen arvostelu375mA
Tasajänniteluokitus125 VDC
Sulakkeen koko / ryhmä1206 Sulakekoko
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus0.9mm
Keskeytysluokitus50A
Pituus3.2mm
Pakkauskela
TuotetyyppiSMD-sulakkeet
Jännite (AC)125 VAC
Jännite (DC)125VDC
Leveys1.6mm

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.06

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3216LV-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäeräPakkausHinta
BUSSMANN TR/3216LV750-R Pinta-asennussulake, 750mA, 125VAC | BC7ZPA TR / 3216LV750-R750mA1206 (metrinen 3216)Sulakkeetkela€0.78
BUSSMANN TR/3216LV1.25-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 1.25A, 125VAC, 3000 pakkaus | BC8EDR TR / 3216LV1.25-R1.25A1206 SulakekokoPinta-asennussulakekela€0.78
Tarjouspyyntö
BUSSMANN TR/3216LV1-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 1A, 125VAC, 3000 pakkaus | BC8MRV TR / 3216LV1-R1A1206 SulakekokoPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela€0.78
Tarjouspyyntö
BUSSMANN TR/3216LV250-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 250mA | BC8TFP TR / 3216LV250-R250mA1206 (metrinen 3216)Pinta-asennussulakeLeikkaa teippi€0.78
BUSSMANN TR/3216LV1.5-R Pinta-asennussulake, 1.5A, 125VAC | BD2TAZ TR / 3216LV1.5-R1.5A1206 (metrinen 3216)SulakkeetLeikkaa teippi€0.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR/3216LV375-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 375mA, 125VAC, 3000 pakkaus
€0.78 / yksikkö