Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB345-07SP riviliitin, mittari 22AWG - 8AWG, 45A, termoplastinen, 50 kpl

Varastossa
Tuote: BC9GZG Malli: TB345-07SP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu45A
Korkeus0.81 "
Kotelokestomuovi
Pituus4.94 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
Asemien lukumäärä7
Rivien määrä2
PakkausPääosa
Piki0.56in
PlatingTina
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys1.33 "
Wire Gauge22 AWG - 8 AWG
Lankamittari Max8AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TB345-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloPituusHinta
BUSSMANN TB345-12L5 riviliitin, mittari 22AWG - 8AWG, 45A, termoplastinen, 50 kpl | BD2ENB TB345-12L5kestomuovi7.75 "€20.83
BUSSMANN TB345-08 Barrier Terminal Block, 45A, 600V | BD4LDX TB345-08Termoplastinen (TP)5.5 "€13.00
BUSSMANN TB345-06 Barrier Terminal Block, 45A, 600V | BD4UAN TB345-06Termoplastinen (TP)4.37 "€9.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB345-07SP riviliitin, mittari 22AWG - 8AWG, 45A, termoplastinen, 50 kpl
€14.51 / yksikkö