Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SR-5-3.15A-AP lyijyllinen sulake, 3.15 A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BD3MRK Malli: SR-5-3.15A-AP

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLyijysulakkeet
Nykyinen arvostelu3.15A
Halkaisija8.5mm
Sulakkeen koko / ryhmäSubmini
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus35A
Pituus7.6mm
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Valmistaja SarjaSR-5
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
PakkausAmmuspaketti
TuotetyyppiPiirilevyn kiinnityssulake
vastus18 XNUMX MOhms
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
TyyppiErikoissulakkeet
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.124

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SR-5-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulaketyyppiKeskeytysluokituseräPakkausvastusHinta
BUSSMANN SR-5-500MA-BK Lyijysulake, 500mA, 250VAC | BC7XVT SR-5-500MA-BK500mAAikaviive / hidas puhallus35ASulakkeetPääosa242 XNUMX MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-1A-BK piirilevyliitin sulake, hidas puhallus, 1A, 250 VAC, 200 kpl | BC7ZAG SR-5-1A-BK1AHidas isku35APiirilevyn kiinnityssulakePääosa85 XNUMX MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-1.25A-BK Lyijysulake, 1.25A, 250VAC | BC7ZXQ SR-5-1.25A-BK1.25AAikaviive / hidas puhallus35ASulakkeetPääosa61 XNUMX MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-800MA-BK piirilevyliitin sulake, hidas puhallus, 800 mA, 250 VAC, 200 kpl | BC8AKG SR-5-800MA-BK800mAHidas isku35APiirilevyn kiinnityssulakePääosa112 XNUMX MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-6.3A-BK Läpireikälyijyinen sulake, PCB-asennus, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC/250VAC, 6.3A | BC8JEEW SR-5-6.3A-BK6.3AAikaviive / hidas puhallus63 AReikäjohtimen sulakkeen kauttaPääosa8 milli-ohmia€1.62
BUSSMANN SR-5-160MA-AP piirilevyliitin sulake, hidas puhallus, 160 mA, 250 VAC, 1000 pakkaus | BC8PVM SR-5-160MA-AP160mAHidas isku35A 250 VACPiirilevyn kiinnityssulakeAmmuspaketti1.020 ohmia€1.26
BUSSMANN SR-5-2.5A-BK piirilevyliitin sulake, hidas puhallus, 2.5 A, 250 VAC, 200 kpl | BC8QBG SR-5-2.5A-BK2.5AHidas isku35APiirilevyn kiinnityssulakePääosa24 XNUMX MOhms€1.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SR-5-3.15A-AP lyijyllinen sulake, 3.15 A, 250 VAC
€0.95 / yksikkö