Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SFE-6 -sulake 6a ilmaisee Sfe 32vac / dc - pakkaus 5 | AE7WNC 6AYC8

BUSSMANN SFE-6 sulake 6a, joka osoittaa Sfe 32vac/dc - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WNC Malli: SFE-6Ristiviite: 6AYC8
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
€10.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliLieriömäinen
VärikoodiPoista valinta
Syvyys.354
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz FSFE
Sulakevahvistimet6
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus10 kA 32 VAC/DC
Pituus3 / 4 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32 VAC/DC
Leveys.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSyvyysToiminnallisesti yhtä suuri kuinSulakevahvistimetPituusLeveysPkg. MääräHinta
BUSSMANN SFE-14 -sulake 14a, joka ilmaisee Sfe 32vac / dc - pakkaus 5 | AA9ECB 1CP28 SFE-14LasiEi sovellettavissaFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307141 1 / 16 "Ei sovellettavissa5€13.47
BUSSMANN SFE-20 -sulake 20a ilmaisee Sfe 32vac / dc - pakkaus 5 | AA9ECC 1CP29 SFE-20LasiEi sovellettavissaFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307201.25 "Ei sovellettavissa5€11.18
BUSSMANN SFE-4 -sulake 4a ilmaisee Sfe 32vac / dc - pakkaus 5 | AA9ECD 1CP31 SFE-4LasiEi sovellettavissaFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 30745 / 8 "Ei sovellettavissa5€10.13
BUSSMANN SFE-7-1 / 2 Sulake 7-1 / 2a Sfe 32vac / dc - 5 kpl pakkaus | AA9ECE 1CP33 SFE-7-1 / 2LasiEi sovellettavissaFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 3077.57 / 8 "Ei sovellettavissa5€9.54
BUSSMANN SFE-30 -sulake 30a, joka osoittaa Sfe 32vac / dc - pakkaus 5 | AB8WUQ 2AAN2 SFE-30LasiEi sovellettavissaFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307301.437 "Ei sovellettavissa5€7.34
BUSSMANN SFE-9 -sulake 9a ilmaisee Sfe 32vac / dc - pakkaus 5 | AE7WND 6AYC9 SFE-9Muovi.354Ferraz FSFE93 / 4 ".65€13.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SFE-6 sulake 6a, joka osoittaa Sfe 32vac/dc - 5 kpl pakkaus
€10.99 /pakkaus