Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SAMI-5 -kannen sulake 600 V | AB9XKX 2G454

BUSSMANN SAMI-5 kansisulake 600 V

Varastossa
Tuote: AB9XKX Malli: SAMI-5Ristiviite: 2G454

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakerasian kansi
Ampeerialue35 ja 60
Syvyys2.18
SulakeluokkaanLuokka RK, K5, H
Korkeus8.2
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Pituus8.2 "
Jännite600
Jännitearvot600 VAC
Leveys1.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SAMI-5 kansisulake 600 V
€23.91 / yksikkö