Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN S500-50-R Sulake 50ma S500 250vac - Pakkaus 5 | AB8XFK 2ABW7

BUSSMANN S500-50-R sulake 50ma S500 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8XFK Malli: S500-50-RRistiviite: 2ABW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GSB, Littelfuse 217
Sulakevahvistimet50mA
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus35A 250 VAC
Pituus20ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta
BUSSMANN S500-1.25-R Sulake 1-1 / 4a S500 250vac - Pakkaus 5 | AB8XEQ 2ABU7 S500-1.25-R1.2535A 250 VAC5€27.92
BUSSMANN S500-1.6-R Sulake 1-6 / 10a S500 250vac - Pakkaus 5 | AB8XER 2ABU8 S500-1.6-R1-6 / 10A35A 250 VAC5€29.01
BUSSMANN S500-100-R Sulake 100ma S500 250vac - Pakkaus 5 | AB8XET 2ABU9 S500-100-R100mA35A 250 VAC5€54.69
BUSSMANN S500-10-R Sulake 10a S500 250vac - Pakkaus 5 | AB8XEU 2ABV1 S500-10-R10A35A 250 VAC5€30.41
BUSSMANN S500-125-R Sulake 125ma S500 250vac - Pakkaus 5 | AB8XEV 2ABV2 S500-125-R125mA35A 250 VAC5€41.78
BUSSMANN S500-160-R Sulake 160ma S500 250vac - Pakkaus 5 | AB8XEW 2ABV3 S500-160-R160mA35A 250 VAC5€34.69
BUSSMANN S500-1-R Sulake 1a S500 250vac - Pakkaus 5 | AB8XEX 2ABV4 S500-1-R1A35A 250 VAC5€28.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN S500-50-R sulake 50ma S500 250vac - 5 kpl pakkaus
€52.37 /pakkaus