Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PCB-1/2-R PCB-asennussulake, nopea puhallus, 500 mA, 250 VAC, 5 kpl

Varastossa
Tuote: BC7ZAC Malli: PCB-1/2-R

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilevyn kiinnityssulake
Nykyinen arvostelu500mA
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus4.67mm
Keskeytysluokitus50A 250 VAC: lla, 10 kA 125 VAC: lla, 5.9 kA 450 VDC: lla
Pituus8.89mm
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
Jännite (AC)250 VAC
Leveys8.13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)11.86
Laivan pituus (cm)22.58
Laivan leveys (cm)20.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokituseräHinta
BUSSMANN PCB-2-R PCB-asennussulake, Fast Blow, 2A, 250VAC, 5 kpl | BC8KNK PCB-2-R2A50APiirilevyn kiinnityssulake€5.73
BUSSMANN PCB-2-1/2-R Läpireiän lyijysulake, PCB-kiinnitteinen erikoissulake, Fast Blow, 250VAC, 2.5A | BD2EMW PCB-2-1/2-R2.5A50AReikäjohtimen sulakkeen kautta€5.73
BUSSMANN PCB-3-R PCB-asennussulake, Fast Blow, 3A, 250VAC, 5 kpl | BD2GUR PCB-3-R3A-Piirilevyn kiinnityssulake€5.73
Tarjouspyyntö
BUSSMANN PCB-3/4-R lyijysulake, 750mA, 250VAC | BD2HLM PCB-3/4-R750mA-Sulakkeet€5.73
BUSSMANN PCB-1-1/2-R lyijysulake, 1.5A, 250VAC | BD2RFG PCB-1-1/2-R1.5A-Sulakkeet€5.73
BUSSMANN PCB-1-R PCB-asennussulake, Fast Blow, 1A, 250VAC, 5 kpl | BD3BUZ PCB-1-R1A-Piirilevyn kiinnityssulake€5.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PCB-1/2-R PCB-asennussulake, nopea puhallus, 500 mA, 250 VAC, 5 kpl
€5.73 / yksikkö