Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NSD16 High Rupture Patruunasulake, Slow Blow, 16A, 550VAC

Varastossa
Tuote: BD6AHN Malli: NSD16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu16A
Halkaisija13.8mm
SulaketyyppiHidas isku
Keskeytysluokitus80 kA 550 VAC
Pituus34.6mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiVeitsiterän siirtymä
Jännite (AC)550 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0148

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaJännite (AC)Hinta
BUSSMANN NSD32M50 High Rupture Patruunasulake, 415VAC | BC9BMT NSD32M50415 VACPatruunan terä-17.5mm415 VAC€32.34
BUSSMANN NSD4 -erikoissulake, korkea repeämä, 550 VAC, patruunateräsulake | BC9MFM NSD4550 VACPatruunan sulakkeet4A13.8mm550 VAC€14.26
BUSSMANN NSD6 -erikoissulake, korkea repeämä, 550 VAC, patruunateräsulake | BC9NJT NSD6-Patruunan sulakkeet6A13.8mm550 VAC€14.26
BUSSMANN NSD32 High Rupture Patruunasulake, Slow Blow, 32A, 550VAC | BD3LPZ NSD32-Patruunan terä32A13.8mm550 VAC€16.28
BUSSMANN NSD32M40 High Rupture Patruunasulake, 415VAC | BD3TVT NSD32M40415 VACPatruunan terä-17.5mm415 VAC€29.32
BUSSMANN NSD25 Erikoissulake, korkea repeämä, 550VAC, 25A, patruunateräsulake | BD4TJJ NSD25-Patruunan sulakkeet25A13.8mm550 VAC€16.28
BUSSMANN NSD2 -erikoissulake, korkea repeämä, 550 VAC, patruunateräsulake | BD6BAC NSD2-Patruunan sulakkeet2A13.8mm550 VAC€14.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NSD16 High Rupture Patruunasulake, Slow Blow, 16A, 550VAC
€14.26 / yksikkö