BUSSMANN MV155F1DCX100E Sulake 100a -luokan E-luokiteltu Mv155 15500vac | AD3AUA 3XH97

BUSSMANN MV155F1DCX100E Sulake 100a Luokka E, Mv155 15500vac

Varastossa
Tuote: AD3AUA Malli: MV155F1DCX100ERistiviite: 3XH97

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,183.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaE-luokiteltu
Halkaisija3"
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet100
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus50 kA 15,500 VAC
Pituus21.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot15,500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4495
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)79.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotRungon materiaaliVartalo tyyliluokkaElementtiKeskeytysluokitusPituusNopeusHinta
BUSSMANN JCH-3R Fuse 100a -luokan R-luokiteltu Jch 2400vac | AA9UMW 1FF58 JCH-3R2400 VACmelamiiniHermeettisesti suljettu sylinterimäinenR-luokiteltuDual80 kA (asym.) 50 kA (sym.)10 13 / 16 "Aikaviive€2,247.62
BUSSMANN JDZ-100E Sulake 100a Luokan E luokitus Jdz 8300vac | AA9UNA 1FG24 JDZ-100E8300 VACmelamiiniLieriömäinenE-luokiteltuDual80 kA (asym.) 50 kA (sym.)15.875 "Aikaviive€1,630.37
BUSSMANN JCK-3R Fuse 100a -luokan R-luokiteltu Jck 2540vac | AE2MEM 4YEX1 JCK-3R2540 VACLasikuituLieriömäinenR-luokiteltuDual80 kA (asym.) 50 kA (sym.)11 15 / 64 "Aikaviive€1,843.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MV155F1DCX100E Sulake 100a Luokka E, Mv155 15500vac
€2,183.04 / yksikkö