Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MV155F1DBX20E Medium Voltage Fuse, 20A, 15.5kVAC | BC9LMQ

BUSSMANN MV155F1DBX20E Keskijännitesulake, 20A, 15.5kVAC

Varastossa
Tuote: BC9LMQ Malli: MV155F1DBX20E

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,932.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus15.500 kVAC
Nykyinen arvostelu20A
Sulakkeen koko / ryhmä20E
Indikaattorin tyyliAvaa sulakkeen ilmaisin
Keskeytysluokitus50kA
Pituus1.563ft.
PakkausPääosa
TuotetyyppiE-luokiteltu keskijännitesulake
Irtisanomisen tyyppiEi-vakiokasetti
TyyppiE-luokiteltu sulake
Jännite (AC)15.5 kVAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MV155-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäPituusIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta
BUSSMANN MV155F2DCX200E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 15.5kVAC, 200A | BC8HNW MV155F2DCX200E200A200E1.813ft.Kasetti (ei vakio)3"€3,442.64
BUSSMANN MV155F1CBX15E Keskijännitesulake, 15A, 15.5kVAC | BC8KNJ MV155F1CBX15E15A15E1.563ft.Kasetti (ei vakio)2"€720.32
BUSSMANN MV155F2DCX175E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 15.5 kVAC, 175 A | BC8QKW MV155F2DCX175E175A175E1.813ft.Kasetti (ei vakio)3"€3,397.61
BUSSMANN MV155F1DCS100E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 15.5kVAC, 100A | BC8QRK MV155F1DCS100E100A100E-Kasetti (ei vakio)-€2,524.39
BUSSMANN MV155F1DBX40E Keskijännitesulake, 40A, 15.5kVAC | BC8QUW MV155F1DBX40E40A40E1.563ft.Ei-vakiokasetti3"€2,155.13
BUSSMANN MV155F2DBX175E Keskijännitesulake, 175A, 15.5kVAC | BC8UQG MV155F2DBX175E175A175E1.563ft.Kasetti (ei vakio)3"€3,627.44
BUSSMANN MV155F1DCS65E Keskijännitesulake, 65A, 15.5kVAC | BC8XUY MV155F1DCS65E65A65E-Ei-vakiokasetti-€2,524.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MV155F1DBX20E Keskijännitesulake, 20A, 15.5kVAC
€1,932.34 / yksikkö