Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDQ-4 Sulake 4a Mdq 250vac - Pakkaus 5 | AA9DQN 1CM87

BUSSMANN MDQ-4 sulake 4a Mdq 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9DQN Malli: MDQ-4Ristiviite: 1CM87

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GDL
Sulakevahvistimet4
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200A 250 VAC
Pituus1.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusJännitearvotPkg. MääräHinta
BUSSMANN MDQ-1 Sulake 1a Mdq 250vac - Pakkaus 5 | AA9DPY 1CM59 MDQ-1135A 250 VAC250 VAC5€55.56
BUSSMANN MDQ-1-1 / 2 Sulake 1-1 / 2a Mdq 250vac - Pakkaus 5 | AA9DPZ 1CM60 MDQ-1-1 / 21.5100A 250 VAC250 VAC5€39.41
BUSSMANN MDQ-1/2 Sulake 1 / 2a Mdq 250vac - Pakkaus 5 | AA9DQA 1CM66 MDQ-1/21/235A 250 VAC250 VAC5€55.36
BUSSMANN MDQ-1/4 Sulake 1 / 4a Mdq 250vac - Pakkaus 5 | AA9DQB 1CM67 MDQ-1/41/435A 250 VAC250 VAC5€55.56
BUSSMANN MDQ-1/8 Sulake 1 / 8a Mdq 250vac - Pakkaus 5 | AA9DQC 1CM68 MDQ-1/81/835A 250 VAC250 VAC5€83.88
BUSSMANN MDQ-10 Sulake 10a Mdq 32vac - Pakkaus 5 | AA9DQD 1CM69 MDQ-10101 kA 32 VAC32 VAC5€51.84
BUSSMANN MDQ-12 Sulake 12a Mdq 32vac - Pakkaus 5 | AA9DQE 1CM70 MDQ-12121 kA 32 VAC32 VAC5€50.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDQ-4 sulake 4a Mdq 250vac - 5 kpl pakkaus
€52.24 /pakkaus