BUSSMANN MDM-20 patruunalasisulake, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, 20A, sylinterimäinen | BD3TVQ

BUSSMANN MDM-20-kasettilasisulake, viive/hidas puhallus, 250 VAC, 20A, sylinterimäinen

Varastossa
Tuote: BD3TVQ Malli: MDM-20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu20A
Halkaisija0.28 "
Sulakkeen koko / ryhmä7.14 mm x 31.75 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Pituus1.25 "
Valmistaja SarjaMDM
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN MDM-12 patruunalasisulake, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, sylinterimäinen | BC8XUX MDM-1212A€7.75
BUSSMANN MDM-10 patruunalasisulake, viive/hidas puhallus, 250VAC, 10A, sylinterimäinen | BD2FYQ MDM-1010A€8.23
BUSSMANN MDM-2 patruunalasisulake, viive/hidas puhallus, 250VAC, 2A, sylinterimäinen | BD2RFB MDM-22A€9.89
BUSSMANN MDM-1-6/10 patruunalasisulake, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, 1.6A, sylinterimäinen | BD3DKP MDM-1-6 / 101.6A€9.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDM-20-kasettilasisulake, viive/hidas puhallus, 250 VAC, 20A, sylinterimäinen
€7.90 / yksikkö