Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDL-V-4-R kasettisulake, 4A, 250VAC

Varastossa
Tuote: BD2CFQ Malli: MDL-V-4-R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliSylinterimäinen lyijy
Nykyinen arvostelu4A
Halkaisija6.76mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200A 250 VAC, 10KA 125 VAC
Pituus32.82mm
Valmistaja SarjaMDL
AsennustyyliLautakiinnitys
PakkausPääosa
vastus38 XNUMX MOhms
Irtisanomisen tyyppiaksiaalinen
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0049

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliPituusAsennustyylivastusIrtisanomisen tyyppiPkg. MääräHinta
BUSSMANN MDL-1-8 / 10-R Sulake 1-8 / 10a Mdl 250vac - Pakkaus 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RSulake100A 250 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€26.09
BUSSMANN MDL-1/100 Sulake 1 / 100a Mdl 250vac - Pakkaus 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Sulake35A 250 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€75.99
BUSSMANN MDL-10-R patruunasulake, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RPatruunan sulake1 kA 32 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€33.02
BUSSMANN MDL-12-R Sulake 12a Mdl 32vac - Pakkaus 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RSulake1 kA 32 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€37.17
BUSSMANN MDL-15-R Sulake 15a Mdl 32vac - Pakkaus 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RSulake1 kA 32 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€28.72
BUSSMANN MDL-15/100 Sulake 15 / 100a Mdl 250vac - Pakkaus 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Sulake35A 250 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€56.36
BUSSMANN MDL-175/1000-R Sulake 175 / 1000a Mdl 250vac - Pakkaus 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RSulake35A 250 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€56.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDL-V-4-R kasettisulake, 4A, 250VAC
€4.01 / yksikkö