Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPT-35 Sulake 35a Luokka T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ACY 4CX68

BUSSMANN LPT-35 sulake 35a luokka T Lpt 600vac/300vdc

Varastossa
Tuote: AD7ACY Malli: LPT-35Ristiviite: 4CX68

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaT
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiDual
Sulakevahvistimet35
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC: lla, 10 kA 300 VDC: llä
Pituus1 9 / 16 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN LPT-40 Sulake 40a Luokka T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ACZ 4CX69 LPT-4040€93.88
BUSSMANN LPT-50 Sulake 50a Luokka T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ADA 4CX71 LPT-5050€93.88
BUSSMANN LPT-60 sulake 60a luokka T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ADB 4CX72 LPT-6060€86.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPT-35 sulake 35a luokka T Lpt 600vac/300vdc
€93.88 / yksikkö