Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPN-RK-15SP Low Peak -sulake, 15 A, kaksois, ei-ilmaisu | AE2GKX 4XF53

BUSSMANN LPN-RK-15SP Low Peak -sulake, 15 A, kaksois, ei osoita

Varastossa
Tuote: AE2GKX Malli: LPN-RK-15SPRistiviite: 4XF53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliSylinterimäinen
luokkaLuokka RK1
Yhteyden tyyppiHolkin pää x holkin pää
Nykyinen arvostelu15A
Tasajänniteluokitus125V
Halkaisija9 / 16 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleHM600, R250
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Sulakevahvistimet15
Sulakkeen muotoiluHylkäys
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 125V DC, 300kA 250V AC
Pituus2"
Valmistaja SarjaBussmann LPN-RK-SP, Littelfuse LLNRK, Mersen A2D-R
paketti Määrä10
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika8 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot250VAC / 125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)1.42
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.42
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPN-RK-15SP -sulaketta käytetään teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä antamaan olennainen piirisuojaus. Se on ihanteellinen moottorinohjauskeskuksiin ja moottorin haarapiireihin. Se suojaa moottoreita ja niihin liittyviä laitteita ylivirtaolosuhteilta, ehkäisee vaurioita ja varmistaa luotettavan toiminnan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on aikaviivesuunnittelu suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Tässä sulakkeessa on sylinterimäinen runko, mikä helpottaa asennusta ja rakenteen jäykkyyttä.
  • Se sopii hylkäystyyppiseen sulakelohkotyyliin.
  • Tämän Bussmann LPN-RK-15SP -sulakkeen keskeytysarvo on 100kA 125VDC ja 300kA 250VAC.
  • Siinä on melamiinirakenne rakenteen jäykkyyden ja korkean sähköeristyksen vuoksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann HM60030-2CR sulakelohko: Tätä sulakelohkoa käytetään merkin LPN-RK-15SP-sulakkeen kanssa turvalliseen asennukseen ja tehokkaaseen ylivirtasuojaukseen, mikä varmistaa laitteiden turvallisuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka korjaan viallisen Bussmann-sulakkeen?

A.

  • Katkaise virta piiristä turvallisuuden vuoksi.
  • Irrota viallinen Bussmann-sulake pidikkeestä.
  • Tarkista vaurioiden tai värimuutosten merkkejä.
  • Asenna uusi samantyyppinen ja samanarvoinen sulake.
  • Varmista, että sulake on kunnolla paikallaan pidikkeessä.
  • Palauta virta ja testaa piirin toimivuus.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Bussmann-sulaketta?

A.

  • Yhdistä sulakkeen arvo piirisi maksimivirtaan.
  • Varmista, että sulake kestää piirisi jännitetason.
  • Valitse sovelluksellesi sopiva sulaketyyppi.
  • Valitse laitteellesi ja toimialallesi sopiva sulake.
  • Tarkista, voiko sulake katkaista suurimman vikavirran turvallisesti.

K. Kuinka asennan Bussmann LPN-RK-15SP -sulakkeen?

A.

  • Katkaise virta piiristä turvallisuuden vuoksi.
  • Avaa sulakkeen pidike tai irrota piiri.
  • Tarkista haltijan yhteystiedot mahdollisten ongelmien varalta.
  • Aseta tämä LPN-RK-15SP-sulake varovasti pidikkeeseen.
  • Varmista, että sulake on kunnolla paikallaan.
  • Sulje sulakkeen pidike tai kytke virtapiiri uudelleen.
  • Kytke virta päälle ja testaa piirin toimivuus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliluokkaHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN LPN-RK-1-1 / 4SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 1-1 / 4a 250vac / 125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPLieriömäinenRK19 / 16 "1.25300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€43.77
BUSSMANN LPN-RK-1-6 / 10SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 1-6 / 10a 250vac / 125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPLieriömäinenRK19 / 16 "1-6/10300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€40.57
BUSSMANN LPN-RK-1 / 2SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 1 / 2a 250vac / 125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPLieriömäinenRK19 / 16 "1/2300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€44.52
BUSSMANN LPN-RK-1SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac / 125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPLieriömäinenRK19 / 16 "1300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€40.69
BUSSMANN LPN-RK-2-1 / 2SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 2-1 / 2a 250vac / 125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPLieriömäinenRK19 / 16 "2.5300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€39.05
BUSSMANN LPN-RK-2-8 / 10SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 2-8 / 10a 250vac / 125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPLieriömäinenRK19 / 16 "2-8/10300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€33.78
BUSSMANN LPN-RK-2SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac / 125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPLieriömäinenRK19 / 16 "2300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€36.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-15SP Low Peak -sulake, 15 A, kaksois, ei osoita
€24.50 / yksikkö