Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPN-RK-125SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 125 A, 250 VAC | BC9DGP

BUSSMANN LPN-RK-125SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 125 A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BC9DGP Malli: LPN-RK-125SP-TP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€328.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu125A
Tasajänniteluokitus250 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäMatala huippu
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LPN-RK_SP-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LPN-RK-150SP-TP luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 250VAC/250VDC, 150A | BC8QRH LPN-RK-150SP-TPPatruunan sulakkeet150AMatala huippuAikaviive / hidas puhallusVeitsen terä€328.80
BUSSMANN LPN-RK-2-1/4SP luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 250VAC/250VDC, 2.25A | BC9QQR LPN-RK-2-1 / 4SPKasetin sulakkeet2.25AMatala huippuAikaviive / hidas puhallusLeikata€16.53
BUSSMANN LPN-RK-70SP-TP luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 250VAC/250VDC, 70A | BC9TXD LPN-RK-70SP-TPPatruunan sulakkeet70AMatala huippuAikaviive / hidas puhallusVeitsen terä€155.04
BUSSMANN LPN-RK-4/10SP luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 250VAC/250VDC, 400mA | BC9WJK LPN-RK-4 / 10SPKasetin sulakkeet400mAMatala huippuAikaviive / hidas puhallusLeikata€16.53
BUSSMANN LPN-RK-110SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 110 A, 250 VAC | BD2NDY LPN-RK-110SP-TPPatruunan terä110AMatala huippuHidas iskuVeitsen terä€372.27
BUSSMANN LPN-RK-3/10SP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 300 mA, 250 VAC | BD2PTD LPN-RK-3 / 10SPKasetti300mAMatala huippuHidas iskuLeikata€69.87
BUSSMANN LPN-RK-100SP-TP luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 250VAC/250VDC, 100A | BD3PUK LPN-RK-100SP-TPPatruunan sulakkeet100AMatala huippuAikaviive / hidas puhallusVeitsen terä€155.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-125SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 125 A, 250 VAC
€328.80 / yksikkö