Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-60SPI Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AB3XWD 1VXZ6

BUSSMANN LPJ-60SPI Low Peak -sulake, 60 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AB3XWD Malli: LPJ-60SPIRistiviite: 1VXZ6
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
€145.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliSylinterimäinen
luokkaLuokka J
Yhteyden tyyppiHolkin pää x holkin pää
Nykyinen arvostelu60A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija1 1 / 16 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet60
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiAA
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus2 3 / 8 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika10 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuIlmaisee
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)2.69
Laivan leveys (cm)2.69
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-60SPI -sulaketta käytetään moottorin ohjaimissa, paneelilevyissä, valaistusjärjestelmissä, teollisissa ja kaupallisissa sähköjärjestelmissä suojaamaan piirejä ylivirroilta. Sen kompakti koko ja korkea keskeytyskapasiteetti takaavat luotettavan suojan ja estävät liiallisten virtojen aiheuttamia vaurioita.

Ominaisuudet:

  • Sen keskeytysarvo on 300 kA vaivatonta asennusta varten.
  • Tässä sulakkeessa on kaksielementtinen ja aikaviive, joka varmistaa paremman suojan oikosulkuja ja äkillisiä sähkövikoja vastaan.
  • Se tarjoaa 2:1 ampacity-suhteen selektiivisen koordinoinnin yksinkertaistamiseksi ja järjestelmän luotettavuuden parantamiseksi.
  • Tämä LPJ-60SPI-sulake on oikean kokoinen, jotta NEMA- ja IEC-luokiteltujen moottorin ohjaimien vauriosuojaus ei ole vaurioitunut, mikä lisää moottorijärjestelmän luotettavuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän sulakkeen?

A.

  • Varmista, että virta on katkaistu ennen käynnistämistä.
  • Tarkasta sulake vaurioiden tai vikojen varalta.
  • Varmista, että sulakkeen koko vastaa piirin vaatimuksia.
  • Avaa sulakkeen pidin tai paneeli.
  • Aseta sulake huolellisesti.
  • Sulje pidike kunnolla.
  • Kytke virta takaisin.
  • Testaa piirin oikea toiminta.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sulaketta sovellukseeni?

A.

  • Valitse sulake, jonka arvo on hieman korkeampi kuin piirin normaali käyttövirta.
  • Varmista, että sulakkeen nimellisjännite vastaa tai ylittää piirin jännitteen.
  • Yhdistä sulakkeen aika-virtakäyrä piirin suojaustarpeiden kanssa.
  • Ota huomioon sulakkeen toimintaan vaikuttavat tekijät, kuten lämpötila, kosteus ja tärinä.
  • Valitse sulaketyypit tietyn sovelluksen vaatimusten perusteella.
  • Varmista, että järjestelmän sulakkeet koordinoivat vikojen poistamista ja suojaa kriittisiä osia.
  • Varmista, että sulake sopii turvallisesti käytettävissä olevaan tilaan.
  • Tasaa sulakkeen hinta suorituskykyyn ja laitteiden arvoon.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Bussmann LPJ-60SPI -sulaketta?

A.

  • Varmista, että virta on katkaistu ennen sulakkeen käsittelemistä.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE).
  • Varmista, että sulake vastaa piirin määrityksiä.
  • Noudata valmistajan asennusohjeita.
  • Vältä koskettamasta sulaketta käytön aikana.
  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Hae ammattiapua kaikissa ongelmissa.
  • Hävitä käytetyt sulakkeet turvallisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmaisee / ei osoitaVartalo tyyliluokkaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Sulake 1-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€57.37
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Sulake 1-6 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€60.64
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Sulake 1-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€63.45
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Sulake 2-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€60.20
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Sulake 2-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€54.31
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Sulake 2-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€63.22
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Sulake 3-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€61.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-60SPI Low Peak -sulake, 60 A, 600 V
€145.85 / yksikkö