Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-40SP Low-Peak-sulake, LPJ-sarja, viive, 600VAC / 300VDC | AE2GKP 4XF37

BUSSMANN LPJ-40SP Low-Peak sulake, LPJ-sarja, aikaviive, 600VAC / 300VDC

Varastossa
Tuote: AE2GKP Malli: LPJ-40SPRistiviite: 4XF37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaJ
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija1 1 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet40
Sulakepidikkeen koodiAA
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä
Pituus2.375 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bussmann LPJ-40SP -luokan J sulake, jossa on kaksi elementtiä ja aikaviive-toiminto, joka tarjoaa nopean oikosulkusuojan
    • Suuren keskeytyksen kapasiteetti - 100 kA 300 VDC: llä ja 300 kA 600 VAC: lla; ihanteellinen IEC-moottorin käynnistyssovelluksiin
    • Virranrajoitustoiminto suojaa loppupään komponentteja oikosulkuvirtojen lämpö- ja magneettisilta vaikutuksilta
    • Tasainen 2: 1 ampeerisuhde helpottaa selektiivistä koordinointia
    • UL-luetteloitu, CE-sertifioitu ja RoHS-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmaisee / ei osoitaVartalo tyyliluokkaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Sulake 1-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€57.37
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Sulake 1-6 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€60.64
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Sulake 1-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€63.45
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Sulake 2-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€60.20
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Sulake 2-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€54.31
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Sulake 2-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€63.22
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Sulake 3-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€61.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-40SP Low-Peak sulake, LPJ-sarja, aikaviive, 600VAC / 300VDC
€106.14 / yksikkö