BUSSMANN LKS-400 Sulakelinkki, Slow Blow, 11.63in pituus, 400A, 600VAC, 5 kpl | BC9YZA

BUSSMANN LKS-400 sulakelinkki, hidas puhallus, 11.63 tuumaa pitkä, 400A, 600VAC, 5 kpl

Tuote: BC9YZA Malli: LKS-400

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliMuut kuin sulakkeet
Nykyinen arvostelu400A
EAN5027590099806
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka H
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus11.63 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
TyyppiSulakevarsi
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LKS-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LKS-35 Sulakelinkki, Slow Blow, 5.5in pituus, 35A, 600VAC, 20 kpl | BC8VAY LKS-3535A1.06 "5.5 "NastaPultti alas€12.85
BUSSMANN LKS-3 Sulakelinkki, Slow Blow, 5in pituus, 3A, 600VAC, 20 kpl | BD2FYP LKS-33A0.81 "5"NastaPultti alas€17.14
BUSSMANN LKS-50 Sulakelinkki, Slow Blow, 5.5in pituus, 50A, 600VAC, 20 kpl | BD4MHD LKS-5050A1.06 "5.5 "NastaPultti alas€9.51
BUSSMANN LKS-110 Sulakelinkki, Slow Blow, 9.63 tuumaa pitkä, 110A, 600VAC, 5 kpl | BD4WLJ LKS-110110A-9.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€45.15
BUSSMANN LKS-150 Sulakelinkki, Slow Blow, 9.63 tuumaa, 150A, 600VAC, 5 kpl | BD6BQW LKS-150150A-9.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€31.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LKS-400 sulakelinkki, hidas puhallus, 11.63 tuumaa pitkä, 400A, 600VAC, 5 kpl