BUSSMANN KWS-R-200 luokan RK1 sulake, teollisuus, Fast Blow, 600VAC/600VDC, 200A

Varastossa
Tuote: BD4XCL Malli: KWS-R-200

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€502.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu200A
Tasajänniteluokitus600 VDC
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)600VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 514.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KWS-R-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluJännite (AC)Hinta
BUSSMANN KWN-R-5 Class RK1 Sulake, Teollisuus, Fast Blow, 250VAC, 5A, Patruunateräsulake | BD4JWY KWN-R-5Patruunan sulakkeet5A250 VAC€50.51
BUSSMANN KWS-R-50 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 50A, 600VAC | BD4URZ KWS-R-50Patruunan terä50A600 VAC€128.18
BUSSMANN KWS-R-70 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 70A, 600VAC | BD6CZH KWS-R-70Patruunan terä70A600 VAC€449.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KWS-R-200 luokan RK1 sulake, teollisuus, Fast Blow, 600VAC/600VDC, 200A
€502.99 / yksikkö