BUSSMANN KWN-R-70 Class RK1 Sulake, Teollisuus, Fast Blow, 250VAC, 70A, Patruunateräsulake | BD4EKF

BUSSMANN KWN-R-70 luokan RK1 sulake, teollisuus, nopea puhallus, 250 VAC, 70 A, patruunateräsulake

Varastossa
Tuote: BD4EKF Malli: KWN-R-70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu70A
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaKWN-R
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.85

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KWN-R-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN KWN-R-450 Teollisuussulake, luokka RK1, Fast Blow, 450A, 250VAC | BC8JEM KWN-R-450Patruunan terä450A€1,233.35
BUSSMANN KWN-R-100 teollisuusvirtasulake, luokka CC, Fast Blow, 30A, 600VAC, 3 kpl | BC9PXN KWN-R-100Patruunan terä100A€482.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KWN-R-70 luokan RK1 sulake, teollisuus, nopea puhallus, 250 VAC, 70 A, patruunateräsulake
€482.87 / yksikkö